Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 深型ベース 93 (直径) x 50 mm

Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 深型ベース 93 (直径) x 50 mm - FULLEONFulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 深型ベース 93 (直径) x 50 mm - FULLEON
仕様この製品はEN 54-3の要件を超えていますが、EN 54-23に適合するようには設計されていません。 建設資材指令又は規則(CPD / CPR)が国の要件である場合は、火災警報条件について居住者に警告するためにこの製品を使用することは法的にできません。 CPD / CPRが適用されない国の場合、この注記を無視してください。. 品番 : 530-6038 530-6038 、 : 530-6016 530-6016 、 : 529-4474 529-4474 、 : 529-4452 529-4452 、及び : 529-4468 529-4468 は、VdS適合です。. 品番 : 529-4474 529-4474 及び : 529-4468 529-4468 のサウンダと信号灯素子は、別個に制御できるようにそれぞれが配線されます。. サウンダ / キセノン信号灯一体型. サウンダとキセノン信号灯の組み合わせで、出荷時は直径93 mm、高さ121 mmです。 浅型ベースを使用すると高さは92 mmまで低くなります。 キセノン信号灯は、0.7ジュールのフラッシュエネルギーで1秒間に1回点滅します。22トーン ABSケース及びポリカーボネートフレネルレンズ 20 dBのボリュームコントロール 110 dBの音等級 IP65等級 逆極性保護 深型ベースでの使用時はIP65保護適用. その他の特徴:. 品番 : 530-6038 530-6038 、 : 530-6016 530-6016 、 : 529-4474 529-4474 、 : 529-4452 529-4452 、及び : 529-4468 529-4468 は、EN54 Part 3適合です(品番 : 529-4452 529-4452 はCPDにも適合)。寸法(mm)93(直径)×50動作温度範囲(℃)-10~+55アクセサリタイプ深型ベース併用可能製品Flashni、RoLPサウンダ信号灯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50283863DEEP BASE - RED
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
50283879DEEP BASE - WHITE
オープン
790
869(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする