曜日別特売

FX0 ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール取付 96.5 x 22.5 x 120.8 mm Sick 通信モジュール

FX0 ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール取付 96.5 x 22.5 x 120.8 mm Sick 通信モジュール - SICKFX0 ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール取付 96.5 x 22.5 x 120.8 mm Sick 通信モジュール - SICK
寸法(mm)96.5×22.5×120.8タイプゲートウェイ取付方式DINレールシリーズFX0範囲Flexi Soft電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Flexi Softシステム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50283967FX0-GMOD00000【フィールドバス】Modbus TCP
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50283976FX0-GPNT00000【フィールドバス】Profinet IO
オープン
102,430
112,673(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする