Deutsch ハウジング HD20シリーズ

Deutsch ハウジング HD20シリーズ - DEUTSCHDeutsch ハウジング HD20シリーズ - DEUTSCHDeutsch ハウジング HD20シリーズ - DEUTSCHDeutsch ハウジング HD20シリーズ - DEUTSCHDeutsch ハウジング HD20シリーズ - DEUTSCHDeutsch ハウジング HD20シリーズ - DEUTSCH
端子種別圧着保護等級IP67接合型バヨネットボディ向きストレートシリーズHD20材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
シェルサイズ
コンタクトジェンダー
動作温度(℃)
ソケットorプラグ
ストレインリリーフ
コンタクトめっき
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50277658HDP26-24-19PE-L01719ケーブルマウント24オス-55----
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
50277667HDP24-24-19PE-L01719ケーブルマウント24オス--あり--
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
50277676HDP26-24-47PE-L01747ケーブルマウント24オス---ニッケル-
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
50277685HDP24-24-47PE-L01747-24オス-55ソケット---
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
50277694HDP24-18-8PE8パネルマウント24オス-55----
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
50277703HDP26-18-14SE14ケーブルマウント18メス----銅合金
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
50277719HDP26-24-19SE-L01719ケーブルマウント24メス---ニッケル-
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
50277728HDP24-24-19SE-L01719ケーブルマウント24メス---ニッケル-
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
50277737HDP26-18-8SE8ケーブルマウント18メス--あり--
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする