曜日別特売

Deutsch ハウジング HD30シリーズ

Deutsch ハウジング HD30シリーズ - DEUTSCH
取付方式ケーブルマウント端子種別圧着シェルサイズ24保護等級IP67接合型バヨネットボディ向きストレートシリーズHD30材質(ハウジング)アルミニウム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
コンタクトジェンダー
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50277773HD34-24-19SE-05919メス+125
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
50277755HD36-24-47PE-05947オス-55
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
50277746HD34-24-19PE-05919オス-55
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50277764HD34-24-47PE-05947オス+125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする