曜日別特売

トラ柄フラットゴム

トラ柄フラットゴム - 三友トラ柄フラットゴム - 三友トラ柄フラットゴム - 三友トラ柄フラットゴム - 三友

両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。

用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。トラ柄(黄/黒)フック口開き(mm)約21適合パイプ径(Φmm)20以下(目安)フック先端仕様(本):1(本線)材質(フック)スチールフック線径(Φmm)約5内容量1本
注意
※ゴム表面にひび割れや破損が生じた場合は、使用をやめてください。跳ね返りのゴムやフックでケガをする場合がありますので、ご使用の際は、顔などに当たらない姿勢で行ってください。ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他のものに色を付ける場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50289725HR-2614約191天然ゴム、ポリプロピレン
オープン
579
637(税込)
当日出荷
50289734HR-2615約192天然ゴム、ポリプロピレン
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする