オリンピア スライド丁番360

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。

材質 シルバー 種類ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)105° 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
かぶせ量分類(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50292814 360-D26-14T 74 ソフトクローズ(内蔵) 10~14
1,185
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
50292823 360-U26-14T 69 オープンタイプ 5~9
480
469
516 (税込)
当日出荷
50292839 360-C26-14T 69 キャッチ付 10~14
395
369
406 (税込)
欠品中
50292848 360-26-14T 66 キャッチなし 10~14
395
369
406 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50292814
2020-09-09
用途:
食器棚のヒンジ交換
有限会社ミタカシステム 様 (製造業)

取り付け穴が前のヒンジと同じで、3軸調整もシビアにできまた、クローズのスピードもかんたんに調整出来て、
とても良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする