曜日別特売

オリンピア スライド丁番360

オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。

材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)85°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)10~14最小扉厚(mm)15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50292857360-C26-14T8569キャッチ付
480
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
50292866360-26-14T8566キャッチなし
480
449
494(税込)
当日出荷
50292875360-D26-14T8574ソフトクローズ(内蔵)
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする