LAMP(スガツネ工業)
オリンピア スライド丁番360
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
種類
開き角度(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50292927
360-26-9T85
鋼/ニッケルめっき
67
スライド丁番
85
¥
485
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
50292936
360-C26-9T85
鋼/ニッケルめっき
70
スライド丁番
85
¥
485
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
50292945
360-D26-9T85
-
75
ワンタッチスライドヒンジ
85°
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった