オリンピア スライド丁番360

オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
吊元のオープニングクリアランスが小さいです。

材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15内容量1個
注意
扉開時に奥側に入りこみます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
種類
開き角度(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50292954360-U26-0T鋼/ニッケルめっきシルバー71スライド丁番93
565
559
615(税込)
当日出荷
50292963360-26-0T鋼/ニッケルめっきシルバー系68スライド丁番93
500
499
549(税込)
当日出荷
50292979360-C26-0T鋼/ニッケルめっきシルバー系71スライド丁番93
500
499
549(税込)
当日出荷
50292988360-D26-0T-シルバー系76ワンタッチスライドヒンジ93°
1,290
1,288
1,417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50292963
2020-10-17
用途: 食器棚のヒンジ交換
有限会社ミタカシステム製造業

取付穴に互換性が有り、また3次元の微調整が有り
とてもスッキリしあがりました。
またクロージングのスピードも変えられて便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 50292988
2019-11-07
用途: 家具扉
福島木工家具店

スガツネ自信作と思いますが、やはり良いです。扉がクローズする時の上品さに魅力を感じます。ワンランク上の家具になりますね。ただ、価格については他社よりも割高なのでもう少し勉強して頂けると助かります。今回は試しで購入しました。現行の価格では、まとめ買いでは他社で購入するかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする