曜日別特売

オリンピア スライド丁番H360厚扉用

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。

材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18内容量1個
注意
※マウンティングプレートは別売りになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像は別売りマウンティングプレートとの組み合わせです50292997H360-26-26T鋼/ニッケルめっき88スライド丁番
695
639
703(税込)
当日出荷
50293006H360-C26-26T鋼/ニッケルめっき88スライド丁番
695
639
703(税込)
当日出荷
※画像は別売りマウンティングプレートとの組み合わせです50293015H360-D26-26T-94ワンタッチスライドヒンジ
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オリンピア スライド丁番H360厚扉用
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50293015
2023-08-04
用途: 古くなった丁番の交換
ヤマシゲエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

22年間使用したキッチン扉のヒンジ交換。
仕様が多くて選定が難しかったが、無事交換できました。
ラッチが追加されて動作がなめらかになりました。

対象商品 : 50292997
2023-02-06
用途: 家具用扉の取り付け
製造業

すぐに届いて助かりました。
取り付けも簡単で、問題なく動作します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする