オリンピア スライド丁番H360厚扉用

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。

材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50293058H360-26-0T鋼/ニッケルめっき96スライド丁番
880
799
879(税込)
当日出荷
50293067H360-C26-0T鋼/ニッケルめっき96スライド丁番
880
799
879(税込)
当日出荷
50293076H360-D26-0T-102ワンタッチスライドヒンジ
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50293067
2022-04-10
用途: 交換作業
株式会社T&Tインターナショナル建設業・工事業

マウント部分ないなら分かるようにはっきり表示して欲しい、2度手間になって大変遺憾。

8が参考にしています
対象商品 : 50293076
2020-10-07
用途: キッチンボードの扉の丁番取り付け
教育・研究機関

取り付け位置のマーキングを正確にすれば簡単に取り付けできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする