LAMP(スガツネ工業)
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
5
シリーズ
360シリーズ
質量(g)
30
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法H
座金ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293119
360-P4W-30T+5
システム30タイプ
インセット仕様時、扉厚+17mm
3
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
50293128
360-P4W-32T+5
システム32タイプ
インセット仕様時、扉厚+17mm
3
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
50293137
360-P6WT+5
システム32・4つ穴タイプ
インセット仕様時、扉厚+24mm
4
¥
225
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください