上下調整機構付(±2.5 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。
H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。
下穴径Φ5、深さ8.5以上



旧型230シリーズからダンパー内臓の360シリーズのスライド丁番への更新を行う際、マウンティングプレートも交換する必要がありました。新旧で取り付け寸法が同一なので、とても簡単に取り換えることができ、いままでバタンと大きな音がしていた扉が静かに閉まるようになり、高級感が増しました。