LAMP(スガツネ工業)
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
床面にガイドは不要です。
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
タイプ
システム32タイプ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
40
掘込深さ(mm)
15
開き角度(度)
100
適合かぶせ量(mm)
22~26(カット量7mmの場合)
推奨扉厚(mm)
18~30
内容量
1組
注意
ダンパーなしの商品となります。
取付ネジは別売りです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293207
360-P4W-32T+H360-26-26T
¥
895
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50293216
360-P4W-32T+H360-C26-26T
¥
895
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください