曜日別特売

2162チューブコネクター付スクリューキャップ

2162チューブコネクター付スクリューキャップ - Thermo Fisher Scientific

培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。
バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。
キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。
注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。

材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップタイプ
適合チューブ内径(inch)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503773562162-053153B1/46.35
7,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
503773652162-083083B1/212.7
8,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
503773742162-083183B1/46.35
8,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする