曜日別特売

6149コネクターキット

6149コネクターキット - Thermo Fisher Scientific

スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません)
ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。
取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。

材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)材質(ナット)アセタール(ACL)材質(ガスケット)シリコンポート内容量1ケース(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(inch)
適合チューブ内径(Φmm)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503773836149-00011/212.764(キャップ含)25
4,400
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
503773996149-00021/46.3556(キャップ含)16
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする