曜日別特売

ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)

ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) - 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) - 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) - 本多産業

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。

用途
ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング
・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り
長さ(m)10内容量1個(10m)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50386614HAT-F1313100.13
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50386623HAT-F1319100.13
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
50386639HAT-F1325100.13
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50386648HAT-F1513100.15
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50386657HAT-F1519100.15
3,400
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
50386666HAT-F1525100.15
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
50386675HAT-F1813100.18
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
50386684HAT-F1819100.18
3,500
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
50386693HAT-F1825100.18
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする