ミヤマ産業
静電サンダル(かかと付)414
色
白
規格
JIS規格(等級):なし、JSAA規格(等級):なし
足幅
EEE
材質(底部)
ウレタン
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50388434
414
22
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388443
414
22.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388459
414
23
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388468
414
23.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388477
414
24
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388486
414
24.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388495
414
25
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388504
414
25.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388513
414
26
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388529
414
26.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388538
414
27
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388547
414
28
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388556
414
29
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
50388565
414
30
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください