十川ゴム
B山ゴムシート
表面が筋入りの為滑りにくく、弾性があり、通路用マットとして音の吸収性もあります。
用途
フロアーマットとしての使用や、駅舎・道路などの歩行用仮設材として各種用途で幅広くご使用頂けます。
材質
ゴム
シート幅(mm)
1000
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シート厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50395626
PM-140
1巻(20m)
3
緑
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50395635
PM-140
1巻(20m)
4
緑
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50395644
PM-140
1巻(20m)
5
緑
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50395653
PM-140
1巻(10m)
6
緑
¥
81,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50395669
PM-150
1巻(20m)
3
グレー
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50395678
PM-150
1巻(20m)
4
グレー
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50395687
PM-150
1巻(20m)
5
グレー
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50395696
PM-150
1巻(10m)
6
グレー
¥
81,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください