曜日別特売

OリングAN6227番(50°シリコンゴム)

OリングAN6227番(50°シリコンゴム) - 森清化工OリングAN6227番(50°シリコンゴム) - 森清化工
(5件のレビュー)
内容量1個
全106種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
504006231516-350°シリコンゴム4.478.03
10083
83
91(税込)
当日出荷
504006841516-950°シリコンゴム10.7716.01
8067
24
アウトレット
26(税込)
当日出荷
残り13点です
504007091516-1150°シリコンゴム13.9419.18
140119
119
131(税込)
当日出荷
504007791516-1850°シリコンゴム23.3930.45
200159
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
504006051516-150°シリコンゴム2.906.46
100
取扱い終了
返品不可
504006141516-250°シリコンゴム3.687.24
100
取扱い終了
返品不可
504006391516-450°シリコンゴム5.288.84
100
取扱い終了
返品不可
504006481516-550°シリコンゴム6.079.63
115
取扱い終了
504006571516-650°シリコンゴム7.6511.21
115
取扱い終了
返品不可
504006661516-750°シリコンゴム9.2512.81
115
取扱い終了
返品不可
504006751516-850°シリコンゴム9.1914.43
140
取扱い終了
返品不可
504006931516-1050°シリコンゴム12.3717.61
140
取扱い終了
返品不可
504007181516-1250°シリコンゴム15.5420.78
155
取扱い終了
504007271516-1350°シリコンゴム17.1222.36
155
取扱い終了
504007361516-1450°シリコンゴム18.7223.96
155
取扱い終了
504007451516-1550°シリコンゴム18.6425.7
190
取扱い終了
504007541516-1650°シリコンゴム20.2227.28
190
取扱い終了
504007631516-1750°シリコンゴム21.8228.88
190
取扱い終了
504007881516-1950°シリコンゴム24.9932.05
270
取扱い終了
504007971516-2050°シリコンゴム26.5733.63
270
取扱い終了
504008061516-2150°シリコンゴム28.1735.23
290
取扱い終了
返品不可
504008151516-2250°シリコンゴム29.7436.8
290
取扱い終了
返品不可
504008241516-2350°シリコンゴム31.3438.4
290
取扱い終了
504008331516-2450°シリコンゴム32.9239.98
310
取扱い終了
返品不可
504008491516-2550°シリコンゴム34.5241.58
310
取扱い終了
返品不可
504008581516-2650°シリコンゴム36.0943.15
330
取扱い終了
返品不可
504008671516-2750°シリコンゴム37.6944.75
330
取扱い終了
返品不可
504008761516-2850°シリコンゴム37.4648.12
600
取扱い終了
返品不可
504008851516-2950°シリコンゴム40.6451.3
600
取扱い終了
返品不可
504008941516-3050°シリコンゴム43.8254.48
600
取扱い終了
返品不可
504009031516-3150°シリコンゴム46.9957.65
600
取扱い終了
返品不可
504009191516-3250°シリコンゴム50.1660.82
780
取扱い終了
返品不可
504009281516-3350°シリコンゴム53.3464
780
取扱い終了
返品不可
504009371516-3450°シリコンゴム56.5267.18
970
取扱い終了
返品不可
504009461516-3550°シリコンゴム59.6970.35
970
取扱い終了
返品不可
504009551516-3650°シリコンゴム62.8673.52
1,120
取扱い終了
返品不可
504009641516-3750°シリコンゴム66.0476.7
1,120
取扱い終了
返品不可
504009731516-3850°シリコンゴム69.2279.88
1,230
取扱い終了
返品不可
504009891516-3950°シリコンゴム72.3983.05
1,230
取扱い終了
返品不可
504009981516-4050°シリコンゴム75.5686.22
1,230
取扱い終了
返品不可
504010071516-4150°シリコンゴム78.7489.4
1,450
取扱い終了
返品不可
504010161516-4250°シリコンゴム81.9292.58
1,450
取扱い終了
返品不可
504010251516-4350°シリコンゴム85.0995.75
1,500
取扱い終了
返品不可
504010341516-4450°シリコンゴム88.2698.92
1,500
取扱い終了
返品不可
504010431516-4550°シリコンゴム91.44102.1
1,580
取扱い終了
返品不可
504010591516-4650°シリコンゴム94.62105.28
1,580
取扱い終了
返品不可
504010681516-4750°シリコンゴム97.79108.45
1,670
取扱い終了
返品不可
504010771516-4850°シリコンゴム100.96111.62
1,670
取扱い終了
返品不可
504010861516-4950°シリコンゴム104.14114.8
1,700
取扱い終了
返品不可
504010951516-5050°シリコンゴム107.32117.98
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50400779
2023-01-27
用途: ミートミキサーの部品
株式会社サトミ卸売・小売業

この大きさの物を探すのが大変でしたが、細かく規格が出ていたので
サイズもピッタリで助かりました。欲言えば固定用とか運動用とかの記載があれば
なおよかったです

対象商品 : 50400648
2022-09-05
用途: 試作機
日光精器株式会社

試作機の部品として購入しております。
不具合は発生しておりません。

対象商品 : 50400754
2021-04-16
用途: 消毒ジェルやスプレーを挟む時
医療・福祉・介護関連業

消毒ジェルやスプレーにぴったりのサイズでこれにオリジナルのリールを付けたら持ち運びが便利になった。

対象商品 : 50400928
2020-08-07
用途: オイルシール
金融・保険業

細かくサイズが用意されていて良い。
また購入したい。

対象商品 : 50400763
2019-11-19
用途: 機械のメンテナンス

とても良い
シーリングが、完璧
もう少し径が、欲しいφ5ぐらい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする