曜日別特売

OリングS番(1Aニトリルゴム)

OリングS番(1Aニトリルゴム) - 森清化工
(8件のレビュー)
内容量1個
注意
※商品は1個になります。商品詳細をお確かめください
全66種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50403247S 31Aニトリルゴム2.55.5
13
12
13(税込)
当日出荷
50403256S 41Aニトリルゴム3.56.5
13
12
13(税込)
当日出荷
50403265S 51Aニトリルゴム4.57.5
13
12
13(税込)
当日出荷
50403274S 61Aニトリルゴム5.58.5
19
18
20(税込)
当日出荷
50403283S 71Aニトリルゴム6.59.5
19
18
20(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403299S 81Aニトリルゴム7.510.5
19
18
20(税込)
当日出荷
50403308S 91Aニトリルゴム8.511.5
23
20
22(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403317S 101Aニトリルゴム9.512.5
23
20
22(税込)
当日出荷
50403326S 11.21Aニトリルゴム10.713.7
23
20
22(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403335S 121Aニトリルゴム11.514.5
26
21
23(税込)
当日出荷
50403344S 12.51Aニトリルゴム12.015
26
21
23(税込)
当日出荷
50403353S 141Aニトリルゴム13.516.5
26
21
23(税込)
当日出荷
50403378S 161Aニトリルゴム15.518.5
32
24
26(税込)
当日出荷
50403387S 181Aニトリルゴム17.520.5
32
24
26(税込)
当日出荷
50403396S 201Aニトリルゴム19.522.5
35
31
34(税込)
当日出荷
50403423S 241Aニトリルゴム23.527.5
38
31
34(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403439S 251Aニトリルゴム24.528.5
38
31
34(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403448S 261Aニトリルゴム25.529.5
38
31
34(税込)
当日出荷
50403457S 281Aニトリルゴム27.531.5
44
36
40(税込)
当日出荷
50403466S 291Aニトリルゴム28.532.5
44
36
40(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403475S 301Aニトリルゴム29.533.5
44
36
40(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403484S 31.51Aニトリルゴム31.035
48
37
41(税込)
10日以内出荷
返品不可
50403493S 321Aニトリルゴム31.535.5
48
37
41(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403509S 341Aニトリルゴム33.537.5
48
37
41(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403518S 351Aニトリルゴム34.538.5
51
44
48(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403527S 35.51Aニトリルゴム35.039
51
44
48(税込)
8日以内出荷
返品不可
50403536S 361Aニトリルゴム35.539.5
51
44
48(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403545S 381Aニトリルゴム37.541.5
57
49
54(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403554S 391Aニトリルゴム38.542.5
57
49
54(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403563S 401Aニトリルゴム39.543.5
57
49
54(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403579S 421Aニトリルゴム41.545.5
60
50
55(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403588S 441Aニトリルゴム43.547.5
60
50
55(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403597S 451Aニトリルゴム44.548.5
60
50
55(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403606S 461Aニトリルゴム45.549.5
64
52
57(税込)
当日出荷
50403615S 481Aニトリルゴム47.551.5
64
52
57(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403624S 501Aニトリルゴム49.553.5
64
52
57(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403633S 531Aニトリルゴム52.556.5
69
59
65(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403649S 551Aニトリルゴム54.558.5
69
59
65(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403658S 561Aニトリルゴム55.559.5
69
59
65(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403667S 601Aニトリルゴム59.563.5
76
62
68(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403676S 631Aニトリルゴム62.566.5
76
62
68(税込)
10日以内出荷
返品不可
50403685S 651Aニトリルゴム64.568.5
76
62
68(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403694S 671Aニトリルゴム66.570.5
86
71
78(税込)
7日以内出荷
返品不可
50403703S 701Aニトリルゴム69.573.5
86
71
78(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403719S 711Aニトリルゴム70.574.5
86
71
78(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403728S 751Aニトリルゴム74.578.5
100
84
92(税込)
7日以内出荷
返品不可
50403737S 801Aニトリルゴム79.583.5
100
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403746S 851Aニトリルゴム84.588.5
100
84
92(税込)
5日以内出荷
返品不可
50403755S 901Aニトリルゴム89.593.5
130
108
119(税込)
3日以内出荷
返品不可
50403764S 951Aニトリルゴム94.598.5
130
108
119(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 機械のホースの空気漏れ
製造業

こんなにサイズが豊富にあるとは目からウロコです
もっと早く買えばよかったです

対象商品 : 50403387
2024-11-20
用途: 軽自動車のメンテナンス

ワゴンRのISCバルブのOリングを交換するために購入しました。ネットの情報通りサイズはピッタリで特に問題なく交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 50403615
2023-07-19
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

キャブレーターのフロートケースのパッキンにぴったりサイズで問題なし。
シリーズにいろいろサイズが有ったのでちょうどのサイズが選べました。

対象商品 : 50403615
2023-07-16
用途: キャブレーターのフロートケースのパッキンに使用
サービス業

ケースのサイズが内径47.5外径52mmでピッタシでした。
古いパッキンは外したら少し縮んではまらなくなってしまったので交換して満足です。

対象商品 : 50403396
2023-04-28
用途: 水栓用の水漏れ
サービス業

長年使用し水漏れが多くなり、探していたところ寸法に合う製品が販売されており即購入いたしました。使用目的に合致しており安価で満足しています。

対象商品 : 50403579
2022-03-09
用途: AB27型モンキーのウィンカー
その他業種

モンキーのウィンカーのOリングに使いました。純正より1回りほど細いですが使えました。

対象商品 : 50403308
2022-04-30
用途: パッキン

サイズが豊富でバラ売りなので助かりました。
ホームセンターで見つけることが出来ず困っていました。

対象商品 : 50403344
2020-04-14
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

接続用のパッキンです。サイズを探していて見つけることができてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする