曜日別特売

集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品)

集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 中折れフレーム(屋根幕(収納袋付)+中折れフレーム セット品) - キャンパルジャパン

あらゆる場面で活躍する定番仕様で簡単に設営できます。
スチールのジョイント部の柱・桁・合掌は差し込み式で組み立てが簡単にできます。
柱に取り付けられた方杖が強度を高めます。
柱と桁をつなぐ方杖がブレ止めの役割をはたします。
蝶ネジで締め付けてしっかり固定できます。
支柱が中折れ式になっているため、テントの組み立てが簡単です。

付属品屋根幕収納袋寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4軒高(m)2.05材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)内容量1台
全43種類を絞り込む
間口(m)
質量(kg)
棟高(m)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(m)
質量(kg)
棟高(m)
奥行(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502969786861-002.68約37.52.591.8
132,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502969876861-012.68約37.52.591.8
132,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502969966871-30山吹2.68約37.52.591.8
140,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502970056871-40グリーン2.68約37.52.591.8
140,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502970146871-50ブルー2.68約37.52.591.8
140,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502970236871-802.68約36.02.591.8
140,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502970486862-003.55約50.02.862.68
145,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502970576862-013.55約50.02.862.68
145,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502970666872-30山吹3.55約50.02.862.68
157,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502970756872-40グリーン3.55約50.02.862.68
157,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502970846872-50ブルー3.55約50.02.862.68
157,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502970936872-12レッド×ホワイト3.55約49.52.862.68
157,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502971096872-32イエロー×ホワイト3.55約49.52.862.68
157,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502971186872-42グリーン×ホワイト3.55約49.52.862.68
157,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502971276872-52ブルー×ホワイト3.55約49.52.862.68
157,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502971366872-803.55約47.02.862.68
157,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502971546863-004.46約70.52.862.68
194,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502971636863-014.46約70.52.862.68
194,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502971796873-30山吹4.46約70.52.862.68
208,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502971886873-40グリーン4.46約70.52.862.68
208,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502971976873-50ブルー4.46約70.52.862.68
208,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502972066873-804.46約66.52.862.68
208,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502972246864-005.32約85.53.13.55
220,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502972336864-015.32約84.53.13.55
220,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502972496874-30山吹5.32約85.53.13.55
235,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502972586874-40グリーン5.32約85.53.13.55
235,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502972676874-50ブルー5.32約85.53.13.55
235,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502972766874-12レッド×ホワイト5.32約83.53.13.55
235,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502972856874-32イエロー×ホワイト5.32約83.53.13.55
235,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502972946874-42グリーン×ホワイト5.32約83.53.13.55
235,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502973036874-52ブルー×ホワイト5.32約83.53.13.55
235,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502973196874-805.32約79.53.13.55
235,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502973376865-007.06約95.53.13.55
250,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502973466865-017.06約96.03.13.55
250,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502973556875-30山吹7.06約92.03.13.55
264,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502973646875-40グリーン7.06約92.03.13.55
264,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502973736875-50ブルー7.06約92.03.13.55
264,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502973896875-807.06約88.03.13.55
264,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502970396871-902.68約35.52.591.8
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502971456872-903.55約46.02.862.68
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502972156873-904.46約65.52.862.68
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502973286874-905.32約77.53.13.55
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502973986875-907.06約85.53.13.55
264,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする