曜日別特売

集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品)

集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント CJ式H型 伸縮フレーム(屋根幕(収納袋付)+伸縮フレーム セット品) - キャンパルジャパン

段差地、傾斜地等、場所を選ばず水平設営できます。
軒高200cmから145cmまで無段階で調節できます。
ストッパを伸ばしながら支柱をスライドして伸縮操作をします。
【縮めるとき】下のベロを下方へ【伸ばすとき】上のベロを下方へ

付属品屋根幕収納袋寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4軒高(m)2.05材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)内容量1台
全36種類を絞り込む
間口(m)
質量(kg)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(m)
質量(kg)
棟高(m)
奥行(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502974596841-002.68約39.52.591.8
143,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502974686841-012.68約37.52.591.8
143,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502974776881-30山吹2.68約39.52.591.8
151,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502974866881-40グリーン2.68約39.52.591.8
151,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502974956881-50ブルー2.68約39.52.591.8
151,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502975046881-802.68約38.02.591.8
151,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502975296842-003.55約52.02.862.68
164,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502975386842-013.55約51.52.862.68
164,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502975476882-30山吹3.55約52.02.862.68
176,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502975566882-40グリーン3.55約52.02.862.68
176,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502975656882-50ブルー3.55約52.02.862.68
176,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502975746882-12レッド×ホワイト3.55約50.52.862.68
176,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502975836882-32イエロー×ホワイト3.55約50.52.862.68
176,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502975996882-42グリーン×ホワイト3.55約50.52.862.68
176,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502976086882-52ブルー×ホワイト3.55約50.52.862.68
176,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502976176882-803.55約49.02.862.68
176,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502976356844-005.32約88.53.13.55
251,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502976446844-015.32約87.53.13.55
251,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502976536884-30山吹5.32約88.53.13.55
266,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502976696884-40グリーン5.32約88.53.13.55
266,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502976786884-50ブルー5.32約88.53.13.55
266,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502976876884-12レッド×ホワイト5.32約86.53.13.55
266,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502976966884-32イエロー×ホワイト5.32約86.53.13.55
266,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502977056884-42グリーン×ホワイト5.32約86.53.13.55
266,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502977146884-52ブルー×ホワイト5.32約86.53.13.55
266,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502977236884-805.32約82.53.13.55
266,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502977486845-007.06約98.53.13.55
277,000
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502977576845-017.06約97.53.13.55
277,000
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502977666885-30山吹7.06約98.53.13.55
291,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502977756885-40グリーン7.06約98.53.13.55
291,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502977846885-50ブルー7.06約98.53.13.55
291,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502977936885-807.06約91.03.13.55
291,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502975136881-902.68約37.52.591.8
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502976266882-903.55約48.02.862.68
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502977396884-905.32約80.53.13.55
266,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502978096885-907.06約88.53.13.55
291,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする