曜日別特売

集会用テント ニュークイックフレーム(屋根幕(収納袋付)+ニュークイックフレーム セット品)

集会用テント ニュークイックフレーム(屋根幕(収納袋付)+ニュークイックフレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント ニュークイックフレーム(屋根幕(収納袋付)+ニュークイックフレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント ニュークイックフレーム(屋根幕(収納袋付)+ニュークイックフレーム セット品) - キャンパルジャパン集会用テント ニュークイックフレーム(屋根幕(収納袋付)+ニュークイックフレーム セット品) - キャンパルジャパン

フレームが3つのユニットに。広げてジョイント、脚を伸ばして完成。
運搬性の向上。作業時間が大幅に短縮。少人数でも建てられます。

付属品屋根幕収納袋寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4軒高(m)2.05材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)内容量1台
全29種類を絞り込む
間口(m)
質量(kg)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(m)
質量(kg)
棟高(m)
奥行(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502978546822-003.55約51.02.862.68
180,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502978636822-013.55約50.52.862.68
180,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502978796832-30山吹3.55約51.02.862.68
192,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502978886832-40グリーン3.55約51.02.862.68
192,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502978976832-50ブルー3.55約51.02.862.68
192,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502979066832-12レッド×ホワイト3.55約49.52.862.68
192,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502979156832-32イエロー×ホワイト3.55約49.52.862.68
192,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502979246832-42グリーン×ホワイト3.55約49.52.862.68
192,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502979336832-52ブルー×ホワイト3.55約49.52.862.68
192,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502979496832-803.55約48.02.862.68
192,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502979676824-005.32約87.53.13.55
233,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502979766824-015.32約86.53.13.55
233,000
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502979856834-30山吹5.32約87.53.13.55
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502979946834-40グリーン5.32約87.53.13.55
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502980036834-50ブルー5.32約87.53.13.55
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502980196834-12レッド×ホワイト5.32約85.53.13.55
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502980286834-32イエロー×ホワイト5.32約85.53.13.55
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502980376834-42グリーン×ホワイト5.32約85.53.13.55
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502980466834-52ブルー×ホワイト5.32約85.53.13.55
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502980556834-805.32約81.53.13.55
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502980736825-007.06約96.53.13.55
262,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502980896825-017.06約95.53.13.55
262,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502980986835-30山吹7.06約97.03.13.55
276,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502981076835-40グリーン7.06約97.03.13.55
276,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502981166835-50ブルー7.06約97.03.13.55
276,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502981256835-807.06約89.03.13.55
276,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502979586832-903.55約47.02.862.68
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502980646834-905.32約79.53.13.55
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
502981346835-907.06約86.53.13.55
276,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする