曜日別特売

ワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品

ワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント アルミ3030 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパン
間口(m)3付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)フレーム脚フレーム本数:4本軒高(m)2.20~2.51棟高(m)3.18~3.49材質(フレーム)アルミ奥行(m)3材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工内容量1台
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503001736173-10レッド約29.0
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503001896173-13レッドxホワイト約29.5
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503001986173-30イエロー約29.5
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503002076173-40グリーン約29.5
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503002166173-51ブルー約29.5
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503002256173-57ブルーxホワイト約29.5
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503002956173-80ホワイト約28.5
169,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503002346173-90ホワイト約27.5
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503002436173-91レッド約27.5
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503002596173-93イエロー約27.5
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503002686173-94グリーン約27.5
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503002776173-95ブルー約27.5
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503002866173-92ブラック約27.5
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする