曜日別特売

ワンタッチイベントテント 切妻 3060 アルミ 屋根幕+アルミフレーム+付属品

ワンタッチイベントテント 切妻 3060 アルミ 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント 切妻 3060 アルミ 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント 切妻 3060 アルミ 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント 切妻 3060 アルミ 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント 切妻 3060 アルミ 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント 切妻 3060 アルミ 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパンワンタッチイベントテント 切妻 3060 アルミ 屋根幕+アルミフレーム+付属品 - キャンパルジャパン
間口(m)6寸法(mm)【フレーム】[脚部]アルミ角パイプ:34×34+28×28、[突っ張りポール]スチール角パイプ:25×25+20×20、[トラスパー]アルミ角パイプ:25.4×12.7付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)フレーム脚フレーム本数:6本軒高(m)2.20~2.51棟高(m)3.18~3.49材質(フレーム)アルミ奥行(m)3材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工内容量1台
全13種類を絞り込む
質量(kg)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503024746179-01ホワイト約58.5
253,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503024836179-10レッド約60.0
253,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503024996179-30イエロー約60.0
253,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503025086179-40グリーン約60.0
253,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503025176179-51ブルー約60.0
253,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503025266179-99ブラック約60.0
253,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503025356179-80ホワイト約58.0
282,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503025446179-90ホワイト約56.0
273,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503025536179-91レッド約56.0
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503025696179-93イエロー約56.0
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503025786179-94グリーン約56.0
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503025876179-95ブルー約56.0
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503025966179-92ブラック約56.0
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする