ワンタッチ用ウォール450

ワンタッチ用ウォール450 - キャンパルジャパン
(1件のレビュー)
付属品ポリ袋入り長さ(cm)450高さ(cm)210内容量1枚
注意
※ウォールは1面幕です。三方幕、四方幕としてご使用の場合はファスナーで連結してください
※テントとしてご使用いただくには別途フレームと屋根幕が必要です
全15種類を絞り込む
質量(kg)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503034887144-01-ホワイト屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約4.0
20,00019,980
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503034977144-10-レッド屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約4.5
20,00019,980
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503035067144-30-イエロー屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約4.5
20,00019,980
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503035157144-40-グリーン屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約4.5
20,00019,980
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503035247144-51-ブルー屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約4.5
20,00019,980
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503035337144-99-ブラック屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約4.5
20,00019,980
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503035497144-80-ホワイト屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約4.0
27,00025,980
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503036196244-透明屋根幕:塩化ビニール0.25t(mm)糸入り(防炎加工)約4.0
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
625437967144-80【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ホワイト屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約4.0
27,00025,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
503035587144-90-ホワイト屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約3.5
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503035677144-91-レッド屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約3.5
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503035767144-93-イエロー屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約3.5
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503035857144-94-グリーン屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約3.5
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503035947144-95-ブルー屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約3.5
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503036037144-92-ブラック屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工約3.5
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50303488
2022-09-22
用途: 防災訓練用

テントの屋根もパイプもついていません。壁だけです。写真に騙されないでください。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。サイトの品質向上に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする