クランプオン シングルロッドホルダー ライト

クランプオン シングルロッドホルダー ライト - インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー ライト - インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー ライト - インターコムマリン
(3件のレビュー)

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。
頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。
30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。
トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。
ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。

材質ステンレスSUS316長さ(mm)232内径(Φmm)40外径(Φmm)48
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
取付可能パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50331165TW500771M1個M23~25.4
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
50331174TW500771M_21セット(2個)M23~25.4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
50331183TW500771M_41セット(4個)M23~25.4
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
50331199TW500771S1個S19~23
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
50331208TW500771S_21セット(2個)S19~23
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
50331217TW500771S_41セット(4個)S19~23
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50331208
2021-09-18
用途: 船の手すりパイプに取り付ける
金融・保険業

19ミリパイプにも付くと書いてますが、どう見ても穴径が20ミリ以上あって付かないと思います。
他のサイトではアタッチメントが付いているように書いてますがモノタロウでは付属しないのかな
取り付けできないので返品を考えています

1が参考にしています
対象商品 : 50331183
2021-03-09
用途: ボート
建設業・工事業

安いからすぐ錆びるだろうと思いましたが、1年経っても全然錆び無しでした。結果、合計16本買いました。

対象商品 : 50331165
2020-08-16
用途: ボートに
製造業

コストパフォーマンス良いと思います!
また買いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする