曜日別特売
TW500771M_4 クランプオン シングルロッドホルダー ライト インターコムマリン 50331183

TW500771M_4 クランプオン シングルロッドホルダー ライト インターコムマリン 50331183
TW500771M_4 クランプオン シングルロッドホルダー ライト インターコムマリン 50331183
TW500771M_4 クランプオン シングルロッドホルダー ライト インターコムマリン 50331183

クランプオン シングルロッドホルダー ライト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
タイプM
内容量1セット(4個)注文コード50331183品番TW500771M_4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。
頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。
30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。
トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。
ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。

タイプ
M
取付可能パイプ径(Φmm)
23~25.4
材質
ステンレスSUS316
長さ(mm)
232
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50331208
2021-09-18
用途: 船の手すりパイプに取り付ける
金融・保険業

19ミリパイプにも付くと書いてますが、どう見ても穴径が20ミリ以上あって付かないと思います。
他のサイトではアタッチメントが付いているように書いてますがモノタロウでは付属しないのかな
取り付けできないので返品を考えています

2人が参考にしています
対象商品 : 50331183
2021-03-09
用途: ボート
建設業・工事業

安いからすぐ錆びるだろうと思いましたが、1年経っても全然錆び無しでした。結果、合計16本買いました。

対象商品 : 50331165
2020-08-16
用途: ボートに
製造業

コストパフォーマンス良いと思います!
また買いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする