フロウエル
メイルコネクタ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
シール方式
フレアータイプ
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)
100
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法Ex(Φmm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50321968
60-6MC 2-P
51
11
30
3.5
4
17
12
(Tチューブ)6×4
1.2
R1/8
¥2,200
¥
1,998
¥2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50321977
60-6MC 4-P
55
15
30
3.5
6
17
12
(Tチューブ)6×4
1.2
R1/4
¥2,490
¥
2,198
¥2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
50321986
60-8MC 2-P
56
11
31
6
4
18
14
(Tチューブ)8×6
0.9
R1/8
¥2,500
¥
2,298
¥2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
50321995
60-8MC 4-P
60
15
31
6
6
18
14
(Tチューブ)8×6
0.9
R1/4
¥2,770
¥
2,598
¥2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322004
60-10MC 6-P
66
15
37
7.5
8
22
17
(Tチューブ)10×8
0.7
R3/8
¥2,830
¥
2,698
¥2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322013
60-12MC 6-P
66
15
37
9.5
8
24
19
(Tチューブ)12×10
0.6
R3/8
¥3,510
¥
3,188
¥3,507
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322029
60-12MC 8-P
71
20
37
9.5
10
24
19
(Tチューブ)12×10
0.6
R1/2
¥3,350
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322038
60-19MC 8-P
82
20
44
15.9
10
34
24
(Tチューブ)19×16
0.5
R1/2
¥5,940
¥
5,398
¥5,938
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322047
60-19MC12-P
83
21
44
15.9
16
34
24
(Tチューブ)19×16
0.5
R3/4
¥6,060
¥
5,598
¥6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322056
60-19MC16-P
86
24
44
15.9
15
34
24
(Tチューブ)19×16
0.5
1
¥7,140
¥
6,488
¥7,137
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322065
60-25MC12-P
88.5
21
49.5
22
16
42
30
(Tチューブ)25×22
0.4
R3/4
¥10,340
¥
8,998
¥9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322074
60-12.7MC 8-P
73
20
39
9.5
10
24
19
(Tチューブ)12.7×9.5
0.8
R1/2
¥3,350
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322083
60-19MC 8-P
82
20
44
15.9
10
34
24
(Tチューブ)19.05×15.9
0.5
R1/2
¥5,940
¥
5,398
¥5,938
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322099
60-19MC 8-P
83
21
44
15.9
16
34
24
(Tチューブ)19.05×15.9
0.5
R3/4
¥6,060
¥
5,598
¥6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322108
60-25.4MC 12-P
90
21
51
22
16
42
30
(Tチューブ)25.4×22.2
0.4
R3/4
¥10,340
¥
8,998
¥9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
50322117
60-25.4MC 16-P
93
24
51
22
22
42
30
(Tチューブ)25.4×22.2
0.4
1
¥10,910
¥
9,598
¥10,558
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください