曜日別特売

ユニオンエルボ

ユニオンエルボ - フロウエルユニオンエルボ - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント形状ユニオンエルボ内容量1個
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032341320-12.7UE-P-3825181026-(Tチューブ)12.7(1/2)×9.5
9,060
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
5032342920-8UE-H-25181261714(Tチューブ)8×6
4,270
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032343820-10UE-P-332116822-(Tチューブ)10×8
5,660
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
5032344720-12UE-P-3825181026-(Tチューブ)12×10
8,240
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032345620-14UE-H-362518122622(Tチューブ)14×12
10,630
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032346520-19UE-P-5031231634-(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8)
16,360
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032347420-25UE-P-6240322244-(Tチューブ)25×22(または1×7/8)
25,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032457620-6.3UE-P4026171141412(Tチューブ)6.35×4.35
3,510
3,188
3,507(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032458520-6UE-P4026171141412(Tチューブ)6×4
3,510
3,188
3,507(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032340420-9.5UE-P-332116822-(Tチューブ)9.53(3/8)×6.3
5,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする