曜日別特売

メイルエルボ

メイルエルボ - フロウエル

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ材質PFA内容量1個
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5032445420-6.3ME2-P261711414204-(Tチューブ)6.35×4.35
2,620
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032446320-6.3ME4-P261711414246-(Tチューブ)6.35×4.35
2,480
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032447920-9.5ME4-P332116822266-(Tチューブ)9.53×6.35
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
5032448820-6ME2-P261711414204-(Tチューブ)6×4
2,620
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032449720-6ME4-P1811731020-14(Tチューブ)6×4
3,730
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032450620-19ME8-P503123163438-12(Tチューブ)19×16
9,860
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
5032451520-19ME12-P503123163439-16(Tチューブ)19×16
10,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする