フロウエル
メイルブランチティ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法Ex(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50324883
60-12MBT8-P
108
54
37
9.5
10
24
35
(Tチューブ)12×10
¥
6,890
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324899
60-12.7MBT8-P
112
56
39
9.5
10
24
35
(Tチューブ)12.7×9.53
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324908
60-6MRT4-P
69
43
30
3.5
6
17
26
(Tチューブ)6×4
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください