フロウエル
異径ユニオンエルボ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
形状
異径ユニオンエルボ
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Cx(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法Fx(mm)
寸法G(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50324987
60-6RUE3-P
26.5
20.5
17.5
2.5
12
11
24.5
(Tチューブ)4×3 3×2
¥4,900
¥
4,398
¥4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50324996
60-6RUE4-H
37
30
20.5
3.5
17
12
30.5
(Tチューブ)6×4 4×3
¥5,980
¥
5,298
¥5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325005
60-8RUE4-H
38
31
20.5
6
18
12
31.5
(Tチューブ)8×6 6×4
¥5,400
¥
4,798
¥5,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
50325039
60-10RUE8-P
54
37
31
7.5
22
18
48
(Tチューブ)10×8 6×4
¥5,390
¥
4,798
¥5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325048
60-12RUE8-H
48
37
31
9
24
18
45
(Tチューブ)12×10 8×6
¥7,370
¥
6,598
¥7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325057
60-9.5×7.5RUE6.3-P
56
39
31
7.5
22
17
48
(Tチューブ)9.53×7.53 6.35×3.95 6.35×4.35
¥4,740
¥
4,398
¥4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325066
60-12.7RUE9.5-P
56
39
39
9.5
24
22
56
(Tチューブ)12.7×9.53 9.53×6.35
¥6,220
¥
5,698
¥6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325023
60-10RUE6-P
54
37
30
7.5
22
17
47
(Tチューブ)10×8 6×4
¥4,740
¥
4,398
¥4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
50325014
60-8RUE6-P
48
31
30
6
18
17
47
(Tチューブ)8×6 6×4
¥3,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください