フロウエル
異径ユニオンブランチティ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
形状
異径ユニオンブランチティ
材質
PFA
内容量
1個
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Cx(mm)
寸法E(Φmm)
寸法Ex(Φmm)
寸法F(mm)
寸法Fx(mm)
寸法G(mm)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50325179
60-10RUBT6-P
108
54
37
30
7.5
3.5
22
17
47
(Tチューブ)10×8 6×4
¥
6,540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325188
60-12RUBT10-P
108
54
37
37
9.5
3.5
24
22
54
(Tチューブ)12×10 10×8
¥
7,670
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325197
60-9.5×7.5RUBT6.3-P
112
56
39
31
7.5
7.5
22
17
48
(Tチューブ)9.53×7.53 6.35×3.95 6.35×4.35
¥
6,540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50325206
60-12.7RUBT9.5×7.5-P
112
56
39
39
7.5
3.5
24
22
56
(Tチューブ)12.7×9.53 9.53×7.53
¥
6,970
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください