曜日別特売

2ボールベアリングケース用ファン 9cm25mm厚 2200rpm

2ボールベアリングケース用ファン 9cm25mm厚 2200rpm - OWLTECH(オウルテック)2ボールベアリングケース用ファン 9cm25mm厚 2200rpm - OWLTECH(オウルテック)

回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×25付属品取り付けネジ×4最大静圧(mmH2O)2.28回転数2200rpm保証期間1年間耐用時間(時間)製品寿命:50000(25℃)コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin騒音値(dB(A))(50/60Hz)24.4ケーブル長(mm)800+100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)50.47(1.42m3/min)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50326256OWL-FE0925MS-BK
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする