CKD
KBXシリーズ 電動スライダ ボールネジ駆動
サイズ(mm)
10
ストローク(mm)
100
形状
中スライダ
ブレーキ
有
タイプ
スライダタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
78×75
繰返し精度(mm)
±0.01
モーター出力(W)
100
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
10
最高速度(mm/s)
600
最大可搬質量(水平)(kg)
40
最大可搬質量(垂直)(kg)
8
モーター取付方法
モータ左折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50340615
KBX-10E-UL-M10B-10
CADデータダウンロード
¥
381,340
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください