NACHI(不二越)
Hyper Z ポイントタップ ステンレス用
ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制
めねじへの擦れ低減により長寿命を実現
全長(mm)
60
等級
REG P3
溝数
3
首径(mm)
4
ねじ長さ(mm)
14.5
首下長(mm)
25
シャンク径(mm)
5.5
食付き(P)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50340658
ZPO-SUS5M0.8R
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください