曜日別特売

D.A.D モノグラムレザーミラー

D.A.D モノグラムレザーミラー - D.A.D(GARSON)D.A.D モノグラムレザーミラー - D.A.D(GARSON)D.A.D モノグラムレザーミラー - D.A.D(GARSON)D.A.D モノグラムレザーミラー - D.A.D(GARSON)D.A.D モノグラムレザーミラー - D.A.D(GARSON)D.A.D モノグラムレザーミラー - D.A.D(GARSON)D.A.D モノグラムレザーミラー - D.A.D(GARSON)D.A.D モノグラムレザーミラー - D.A.D(GARSON)

純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。 純正ミラーよりも見える範囲が広がる車のルームミラー。
距離感の掴みやすい平面鏡を採用。
飛散防止加工のため、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。
ひずみが少なく、二重写りしない高精度表面鏡。
スライドフック機構だから、どんな車にも簡単に装着。(一部車種は除く)
夜間の運点中、後続車のヘッドライトの眩しさを純正ミラーの抑え、夜のドライブをより快適に。

用途車のミラーに。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
サイズ(mm)
ミラー形状
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50330264SB034-02モノグラムレザーレザーカラー:エナメルブラック×ゴールド、フレームカラー:ブラック、スワロフスキー・カラー:クリスタル幅336×高さ95---
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76957808SB034-01-エナメルブラック×シルバー-平面鏡336×95(ミラー)55~90
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする