D.A.D シフトゲートイルミネーション

D.A.D シフトゲートイルミネーション GARSON D.A.D シフトゲートイルミネーション GARSON D.A.D シフトゲートイルミネーション GARSON D.A.D シフトゲートイルミネーション GARSON D.A.D シフトゲートイルミネーション GARSON D.A.D シフトゲートイルミネーション GARSON

200系ハイエースの車内をムード溢れる雰囲気にさせる専用ライティングアイテム!
別売りのメインユニットに搭載された多彩な【ライティングモード】や【点灯カラー】を操り、
自分好みのイルミネーションを演出可能!!

仕様多彩なライティングモード対応:常時点灯する【点灯モード】、音源の低音に合わせて光が点滅する【ダンスモード】、基本カラーが順次点滅する【ジャンプモード】、基本カラーが徐々に入れ替わる【フェードモード】 基本カラー:全8色(ホワイト・アンバー・レッド・ピンク・パープル・ブルー・ライトブルー・グリーン) 適合車種200系ハイエース(1~3型) 内容量1個
注意
※本製品は、発光LED部のみの商品となります。
※本製品のみでは、点灯させることができませんので、別途、「D.A.D ラグジュアリーイルミネーション メインユニット / 【GE024】」をご購入下さい。
※本製品は、【200系 ハイエース(1~3型)】専用商品となります。
※メインユニットにはイルミネーションパーツ接続用に【4本】の配線が装備されています。
※5本以上の配線が必要な場合は、別途、配線分岐用パーツ「D.A.D エクステンションコネクター /【GE030】」をお買い求め下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50330395 GE034-01
6,000
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする