モノタロウ

パトロールベスト ポケット付き

パトロールベスト ポケット付き - モノタロウパトロールベスト ポケット付き - モノタロウパトロールベスト ポケット付き - モノタロウパトロールベスト ポケット付き - モノタロウパトロールベスト ポケット付き - モノタロウパトロールベスト ポケット付き - モノタロウパトロールベスト ポケット付き - モノタロウパトロールベスト ポケット付き - モノタロウ
(7件のレビュー)

ポケットが豊富なパトロールベストです。
前面はファスナー付きで着脱しやすくなっています。
左胸にはフタなしの透明窓付きのポケットが付いており、名刺などを入れることができます。
右胸にはペン挿しや小物が入るフタ付きポケットが付いています。
両脇にはマチ付きの大きめフタつきポケットが付いており、携帯電話や手帳などの収納に便利です。
ポケットのフタには全て面ファスナーが付いており、収納物の落下防止となっています。
左肩下にトランシーバーなどが取り付け可能なベルト付き。

用途昼夜の防犯活動や路上での作業などに。サイズフリー材質(ベスト部)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ+PVC、(ファスナー)樹脂製蛍光イエロー×シルバーテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約70適応胴囲(cm)約118まで内容量1着
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※洗濯はできません。
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50499129-
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パトロールベスト ポケット付き.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 福祉訪問

ポケットが多く、ふたがあるので屈んださいに入れたものが落ちなく、便利で安心です。
ネーム印刷を依頼すると高価になるので、団体名を書いた布シールを背中にアイロンで貼り付け、透明な胸ポケットに名刺大の団体名カードを入れて、使用してます。安上りにできました。

2025-04-01
用途: 現場での所在の視認性の向上、ハンター対策、熊対策。

帯型ですと引っかかりが多く、山の中ではかえって危険。
ポケット、名札入れが便利。

2025-06-03
用途: 夜間倉庫内移動時
有限会社光洋サービスサービス業

個人差はあるが、ポケットの角が痛いという者がいた。

2025-02-13
用途: パトロール
有限会社プロブランド

見本として1枚買いましたがその1枚が無理に袋に入れたのか
しわしわ、生地が薄いので全体のしわや反射シートもしわ、
見本にならず残念です。
参考に他店で御社にないブルーも買いましたがチョット厚く
しっかりした商品が届きました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 50499129
2023-12-22
用途: 保守点検作業
永大産業株式会社製造業

この値段で購入できるのはとてもありがたい。使用感は一流メーカー品とそん色なし。

対象商品 : 50499129
2023-10-21
用途: 誘導員
製造業

とても目立って。ポケット等も付いており、使いやすそうでした。

対象商品 : 50499129
2024-07-22
用途: 5枚中1枚にシミあり

5枚購入しましたがうち1枚に錆色っぽいシミがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズは1種類のみでしょうか。
回答:
1種類のみになります。
2023-12-13
質問:
色違いのものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-13
質問:
セット販売はしておりますでしょうか。
回答:
1着からのみになります。
2023-12-13

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする