ノイズを抑えて質感まで繊細に再現する高性能「NEOエンジン」搭載。バックライトブーストフィルムで遮光を抑制し、輝度を最大限にアップ。
画面の明るさを引き上げてより美しい映像に。徹底した立体感と奥行を感じさせるクリアなサウンドを追求。一瞬の差で勝敗が決まるFPSや、
格闘ゲームに最適な「低遅延ゲームモード」を搭載。スマートスピーカー対応機種。
用途液晶テレビ、テレビ、液晶TV、4Kテレビとして。チューナー数BS 4K・110°CS 4K ×1、地上デジタル×3、BS・110°CS デジタル×3付属品取扱説明書、保証書、AC(電源)ケーブル×1本、赤外線リモコン(EN3AD39TS)×1台、単四形乾電池×2本(リモコン用)、B-CASカード×1枚、転倒防止ベルト1式、スタンド1式質量(kg)8.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)959×72×558保証期間お買い上げ日より3年視野角左右:178、上下:178画素数3840×2160バックライト直下型LED方式画面寸法(mm)横941.2×縦529.4内容量1台