43V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ NEOエンジン搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50341936 品番43E6800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノイズを抑えて質感まで繊細に再現する高性能「NEOエンジン」搭載。バックライトブーストフィルムで遮光を抑制し、輝度を最大限にアップ。
画面の明るさを引き上げてより美しい映像に。徹底した立体感と奥行を感じさせるクリアなサウンドを追求。一瞬の差で勝敗が決まるFPSや、
格闘ゲームに最適な「低遅延ゲームモード」を搭載。スマートスピーカー対応機種。

チューナー数BS 4K・110°CS 4K ×1、地上デジタル×3、BS・110°CS デジタル×3 用途液晶テレビ、テレビ、液晶TV、4Kテレビとして。 付属品取扱説明書、保証書、AC(電源)ケーブル×1本、赤外線リモコン(EN3AD39TS)×1台、単四形乾電池×2本(リモコン用)、B-CASカード×1枚、転倒防止ベルト1式、スタンド1式 質量(kg)8.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)959×72×558 保証期間お買い上げ日より3年 視野角左右:178、上下:178 画素数3840×2160 バックライト直下型LED方式 画面寸法(mm)横941.2×縦529.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする