曜日別特売

小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)

小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用) - 日本アンテナ

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)

付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)内容量1台
注意
※適正入力レベル範囲はチャンネル数及び各チャンネルのレベル差などにより多少異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50355638NAVBC22UE-BP
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする