Panasonic(パナソニック)
排気フード 150Φ 防火ダンパー無
材質
ステンレス
仕様
耐塩害仕様
タイプ
防火ダンパー無
表面仕上げ
粉体焼付け塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50360337
FY-CUXE06
シルバー
¥
13,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50360346
FY-CUXE06-K
ブラック
¥
15,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください