プレフィルター(ロール) 乾燥炉用耐熱用

プレフィルター(ロール) 乾燥炉用耐熱用 - テシオン

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。

種別水洗いによる再利用不可材質メタ系アラミドポリエステル厚さ(mm)10長さ(m)20風速(m/s)1.0(ろ過)耐熱温度(℃)180坪量(g/m2)120難燃性有り設置場所給気、耐熱幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)88作動時圧損(Pa)(初期)20、(最大)200給塵量(g/m2)500粗塵区分内容量1本(20m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50419548TE-50(1.6m×20m)
オープン
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする