曜日別特売

デジタルマルチメーター KT-2009

デジタルマルチメーター KT-2009 - ナリカ
付属品テストリード、温度プローブ、ホルスター、スペアヒューズ寸法(mm)186×87×35電源006P型積層電池1個(付属)表示5000カウント機能レンジホールド、データホールド、MAX/MIN測定、偏差測定、バーグラフズーム、バックライト、他測定モードDCV・ACV:50.00m/500.0m/5.000/50.00/500.0/1000V、DCA・ACA:500.0μ/5,000μ/50.00m/500.0m/5.000/10.00A、抵抗Ω:50.00/500.0/5.000k/50.00k/500.0k/5.000M/50.00MΩ、静電容量F:50.00n/500.0n/5.000μ/50.00μ/500.0μ/9999μF、周波数Hz:10Hz~125kHz、温度:-50~+100℃(付属の温度プローブ使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50419907A05-7277
オープン
35,970
39,567(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする