曜日別特売

演示用大型はく検電器

演示用大型はく検電器 - ナリカ

一般のはく検電器で行なわれるような静電気についての種々の実験のすべてを容易に演示実験ができます。
はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きですから、演示効果の大きい実験ができます。
ケースに金属を使用しているので、帯電の影響が少なく、理論に近い実験ができます。
付属品が豊富なので、多くの基礎的な実験が容易に、確実にできます。
はくが厚いので壊れにくくなっています。
四面ガラス張りなので、どの位置からもはくのようすがよくみられます。

材質検電器:金属製/発電板:アクリル樹脂製 1枚、塩化ビニル製 1枚/導体球:樹脂製で中空、導電性塗料加工、高絶縁の柄付/対極板:コンデンサー実験用、金属製1個/誘電体板:エボナイト寸法(mm)検電器:ケースの大きさ350×200×295、アルミはくの大きさ45×150 厚さ1.5μm、金属板Φ100、厚さ1/発電板:アクリル樹脂製80×250×3、塩化ビニル製80×250×3/導体球:Φ70、柄の長さΦ6×250/猫皮:約140×250/絹布:約275×275/対極板:Φ100、厚さ1(支持台、接地用リード付き)/誘電体板:150×110×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420038B10-1151
オープン
120,000
132,000(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする