ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの その他学童用実験器具/実験用品 はく検電器 種別LE-A はく検電器 注文コード 50420047 (1件のレビュー) 電気の性質、帯電の有無を調べるなどの他、静電誘導の実験に使用します。また、2個使用して電位差による電流現象の実験が興味深く行えます。 種別LE-A 厚さ(mm)0.001~0.002(はく) 寸法(mm)Φ95×全高140(びん) 径(Φmm)50(集電板) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B10-1170 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50420047 B10-1170 オープン ¥8,700 ¥8,700 ¥9,570 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他学童用実験器具/実験用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 科学ポスター 科学技術広報財団 税込¥770~ ¥700~ pH計 佐藤計量器製作所 税込¥16,500 ¥15,000 バスケットへ pH計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所 税込¥7,920~ ¥7,200~ pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所 税込¥12,760 ¥11,600 バスケットへ 卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所 税込¥108,350 ¥98,500 バスケットへ ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学) 税込¥4,950~ ¥4,500~ pH計 checkerシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 税込¥8,470~ ¥7,700~ 残留塩素計 HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 税込¥15,400 ¥14,000 メスシリンダー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥1,760~ ¥1,600~ トールビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥1,034~ ¥940~ メスフラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥2,728~ ¥2,480~ コニカルビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥979~ ¥890~ ビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥671~ ¥610~ ピペットケース ナリカ 税込¥935 ¥850 バスケットへ キャピラリー管 A-25 (桐山) ナリカ 税込¥1,430 ¥1,300 バスケットへ 安全めがね(保護めがね)児童用 ナリカ 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 三角フラスコ 50mL A-8 (桐山) ナリカ 税込¥2,420 ¥2,200 バスケットへ 替針 ナリカ 税込¥935 ¥850 バスケットへ 撹拌棒 A-22 (桐山) ナリカ 税込¥6,490 ¥5,900 バスケットへ メスシリンダー ナリカ 税込¥2,090 ¥1,900 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作その他学童用実験器具/実験用品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 50420047 2023-12-13 用途: 演示実験 講演の時に、光電効果を演示するために購入しました。多少湿度が高い部屋でも帯電させると、箔が水平方向に持ち上がって、ピタッと止まり、その状態を保ってくれます。完璧です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品