静電気測定器 FMX-004

静電気測定器 FMX-004 - ナリカ

ワンチップマイコンを搭載した多機能な静電気測定器です。手のひらサイズのコンパクト設計で大きく見やすいLCDを採用しています。
4色のカラーボタンスイッチによる簡単操作、各機能設定やオーバーレンジ時にピープ音によるお知らせ機能付きで、誰でも簡単に測定ができます。

付属品イオンバランスプレート、専用アース線(1m)、ソフトケース材質導電性ABS樹脂寸法(mm)73×25×115質量(kg)140(電池含む)測定範囲0~±1.49kV(Loレンジ)、±1.0~30.0kV(Hiレンジ)電源乾電池006P1個(付属)精度(%)±10機能アラーム、ホールド、電源自動オフ測定温度(℃)10~40測定距離(mm)帯電測定25mm±0.5mm応答速度1秒以内湿度測定範囲(%RH)60以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420178B10-1609
オープン
98,000
107,800(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする